項目 | HVLP噴槍 |
空氣消耗 | 3立方英尺@ 30磅/平方英寸 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
杯容量 | 8盎司。 |
流體輸送速度 | 最多18盎司。 每分鐘 |
流體輸送類型 | 虹吸/壓力 |
噴嘴尺寸 | 0.070“/ 1.8 mm |
圖案尺寸 | 10“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 噴嘴尺寸 | 圖案尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLG-HVS-322 | 13.5立方英尺@ 23磅/平方英寸 | 0.086“/ 2.2 mm | 11“ | 新台幣20,463元 | ||
FLG-HVG-315 | 13.5立方英尺@ 23磅/平方英寸 | 0.059“/ 1.5 mm | 12“ | 新台幣21,654元 | ||
FLG-HVP-315 | 13.5立方英尺@ 23磅/平方英寸 | 0.059“/ 1.5 mm | 13“ | 新台幣19,588元 | ||
JGA-660 | 22.0立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 0.086“/ 2.2 mm | 10“ | 新台幣33,637元 | ||
JGA-510-98FX | 11.0立方英尺@ 40磅/平方英寸 | 0.042“/ 1.1 mm | 11“ | 新台幣32,597元 | ||
JGA-510-57DE | 22.0立方英尺@ 50磅/平方英寸 | 0.070“/ 1.8 mm | 10“ | 新台幣34,002元 | ||
通訊-HS1-12 | 4.5立方英尺@ 29磅/平方英寸 | 0.045“/ 1.2 mm | 8" | 新台幣27,209元 |