項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 550 |
容許張力 | 965 |
錨直徑。 | 5機構/ 16“ |
錨長度 | 1 5機構/ 16“ |
錨固材料 | 碳素鋼 |
螺栓直徑 | 5 / 16 |
鑽頭尺寸 | 5 / 8 |
驅動工具 | 453G63、453G67 |
嵌入式錨型 | 輪緣 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 1008 |
材料 | 碳素鋼 |
最小 孔深 | 1在 |
螺紋深度 | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 2,740 |
極限張力(磅) | 4,825磅。 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2,775 |
船重(kg) | 1.27 |
原產地 | 台灣 |