項目 | 電工孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 1 / 2“或5 / 8” |
結構 | 雙金屬 |
最高 切割深度 | 1.49至1.84“ |
件數 | 9 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸 |
音高樣式 | 可變螺距 |
鋸尺寸範圍 | 7/8" to 2-1/2" |
刀柄尺寸 | 1/4“六角,3/8”六角和7/16“六角 |
牙齒 | HSS |
每英寸牙 | 4/5噸/天 |
螺紋尺寸 | 1/2"-20 or 5/8"-18" |
牙齒材質 | 雙金屬 |
類別 | 雙金屬 |
使用喬木 | 小大 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |