Dewalt D55146 | 手提式空氣壓縮機| 445k70 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
DEWALT D55146 便攜式空氣壓縮機 | CD3VPL 445K70

DEWALT D55146 便攜式空氣壓縮機

有現貨
貨號: CD3VPL 型號:D55146交叉編號:445K70

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$28,183 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目便攜式空氣壓縮機
(F)NPT出口1機構/ 4“
平均 泵壽命1,000小時。
氣缸材質鐵件
dBA @ 3英尺78.5
免費空氣CFM @ 90 PSI5.00
免費的Air CFM @ Max。 壓力5.20
滿載電流15.0
HP1.60
輸入電壓120 VAC
潤滑方式不含油
最大。 壓力225 PSI
電機轉速1750
電機類型普遍
總高度15“
總長度33.5“
總寬度23“
油箱尺寸4.5加侖
油箱類型熱狗

送貨信息:

船重(kg) 42.3

產品型號

產品型號電機類型總高度總長度總寬度油箱尺寸價錢
DEWALT D55168 便攜式空氣壓縮機 | CD3WJJ 445K71 D55168普遍44.75“24.5“22“15加侖新台幣31,696元
DEWALT D55167 便攜式空氣壓縮機 | CD3YCT 445K72 D55167聯合會30“39.625“16.5“15加侖新台幣30,685元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DEWALT D55146 便攜式空氣壓縮機
新台幣28,183元 /單元