Dewalt D55167 | 手提式空氣壓縮機| 445k72 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
DEWALT D55167 便攜式空氣壓縮機 | CD3YCT 445K72

DEWALT D55167 便攜式空氣壓縮機

有現貨
貨號:CD3YCT 型號:D55167交叉編號:445K72

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$30,685 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目便攜式空氣壓縮機
(F)NPT出口1機構/ 4“
平均 泵壽命1,000小時。
氣缸材質電鍍鋼
dBA @ 3英尺78.5
免費空氣CFM @ 90 PSI5.00
滿載電流15.0
HP1.60
輸入電壓120 VAC
潤滑方式不含油
最大。 壓力225 PSI
電機轉速1750
電機類型聯合會
總高度30“
總長度39.625“
總寬度16.5“
油箱尺寸15加侖
油箱類型橫式

送貨信息:

船重(kg) 47.25

產品型號

產品型號電機類型總高度總長度總寬度油箱尺寸價錢
DEWALT D55146 便攜式空氣壓縮機 | CD3VPL 445K70 D55146普遍15“33.5“23“4.5加侖新台幣28,183元
DEWALT D55168 便攜式空氣壓縮機 | CD3WJJ 445K71 D55168普遍44.75“24.5“22“15加侖新台幣31,696元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DEWALT D55167 便攜式空氣壓縮機
新台幣30,685元 /單元