得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎚鑽頭 |
位直徑。 | 3機構/ 8“ |
鑽孔長度 | 8" |
切刀頭數 | 4 |
總長度 | 10“ |
刀柄形狀 | SDS |
刀柄尺寸 | 25機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8207502030 |
原產地 | DE |
型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 切刀頭數 | 總長度 | 刀柄形狀 | 刀柄尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5223B25 | 3機構/ 16“ | 4" | 2 | 6" | SDS | 25機構/ 64“ | 25 | 新台幣4,479元 | |
DW5224B25 | 1機構/ 4“ | 2" | 2 | 4" | SDS | 25機構/ 64“ | 25 | 新台幣4,326元 | |
DW5225B25 | 1機構/ 4“ | 4" | 2 | 6" | SDS | 25機構/ 64“ | 25 | 新台幣4,701元 | |
DW5230B25 | 3機構/ 8“ | 4" | 2 | 6" | 3平 | 3機構/ 8“ | 25 | 新台幣5,850元 | |
DW5235B10 | 1機構/ 2“ | 4" | 2 | 6" | 3平 | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,371元 | |
DW5403B25 | 3機構/ 16“ | 4.5“ | 2 | 6.5“ | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 25 | 新台幣6,458元 | |
DW5417B25 | 1機構/ 4“ | 4" | 2 | 6" | SDS加號 | 25機構/ 64“ | 25 | 新台幣5,899元 |