項目 | 直角拋光機 |
安培 | 12.0 |
安培@ 120V | 12.0 |
軸承 | 球 |
繩 | 8英尺 |
手柄設計 | 2職位 |
空載轉速 | 0年到3500年 |
墊尺寸 | 7和9英寸 |
尺寸 | 7和9英寸 |
速度類型 | 變量 |
主軸螺紋尺寸 | 5 / 8-11英寸 |
開關類型 | 觸發 |
工具長度 | 18.5“ |
工具重量 | 6.728磅 |
船重(kg) | 4.07 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8467290010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 工具長度 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DWP849X | 17.3“ | 3.1磅。 | 新台幣12,417元 |