項目 | 便攜式可堆疊工具箱 |
箱體材質 | 塑料 |
顏色 | 黑色 |
顏色系列 | 黑色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 啞光 |
手柄設計 | 折疊前,折疊上 |
內部深度 | 4" |
內高 | 4.25“ |
內寬 | 12.5“ |
鎖系統 | 掛鎖搭扣 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 2 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 0 |
外部深度 | 4" |
外部高度 | 5" |
寬度外 | 13“ |
總深度 | 4.5“ |
總高度 | 5" |
總寬度 | 13“ |
存儲容量 | 212 cu。 在。 |
重量容量 | 66磅。 |
船重(kg) | 2.3 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | IL |