項目 | 偏心輪 |
磨料 | 鑽石 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
直徑 | 4" |
級 | 最高 |
砂礫 | 40年到50年 |
最高 轉速 | 15300 |
厚度 | 3機構/ 32“ |
類別 | 輸入29 |
UPC | 848658001686 |
輪型 | 精細研磨 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 6804210000 |
型號 | 直徑 | 最高 轉速 | 厚度 | 類別 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXA2730P04A | 4" | 15300 | 5機構/ 32“ | 輸入27 | 管道切割和磨削 | 新台幣7,366元 | |
DXA2730P05H | 5" | 12225 | 5機構/ 32“ | 輸入27 | 管道切割和磨削 | 新台幣8,393元 | |
DXA2730P07H | 7" | 8600 | 5機構/ 32“ | 輸入27 | 管道切割和磨削 | 新台幣15,472元 | |
DXA2730P45H | 4.5“ | 13600 | 5機構/ 32“ | 輸入27 | 管道切割和磨削 | 新台幣7,818元 | |
DXA2930P05H | 5" | 12225 | 3機構/ 32“ | 輸入29 | 精細研磨 | 新台幣6,400元 | |
DXA2930P06H | 6" | 10200 | 3機構/ 32“ | 輸入29 | 精細研磨 | 新台幣7,411元 | |
DXA2930P07H | 7" | 8600 | 3機構/ 32“ | 輸入29 | 精細研磨 | 新台幣9,403元 |