項目 | 圖表記錄儀 |
準確性 | + / - 2% |
Alarm 響鬧 | N |
電池壽命 | 1年 |
校准證書 | 通用 |
圖表尺寸(英寸) | 4 |
連線設定 | 1/4“ NPT螺紋,5/8”六角形 |
深度 | 2.9“ |
數字讀數 | N |
顯示屏 | N |
濕度範圍 | 0-95%RH非凝結 |
總長: | 6.25“ |
電源供應器 | AA電池 |
壓力範圍 | 0至500 psi |
錄音時間 | 7天 |
遠程探頭 | N |
溫度。 範圍 | -22至122F(-30至50C) |
類別 | 壓力 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 9025804000 |
原產地 | US |