項目 | 托盤送貨車 |
腳輪類型 | (2)5英寸固定,(2)5英寸帶制動器 |
顏色 | 銀色 |
門寬 | 22 1機構/ 2“ |
外形尺寸W xD x H | 23 3/4 × 34 1/4 × 76 1/5 |
內櫃尺寸W xD x H | 20 1/2 × 31 × 65 1/8 |
材料 | 不銹鋼 |
車廂數量 | 1 |
紙盤尺寸(英寸) | 14 18點¯x15或20點¯x |
每個購物車/每個隔間的托盤 | 24/24 |
每個導軌/導軌間距的托盤 | 2/5 1/4“ |
類別 | 封閉式 |
船重(kg) | 141.75 |
船高(厘米) | 194.31 |
船長(厘米) | 60.33 |
船寬(厘米) | 87 |
HS代碼 | 8419819080 |
原產地 | US |