項目 | 托盤送貨車 |
腳輪類型 | 5英寸旋轉 |
顏色 | 銀色 |
門寬 | 16“ |
外形尺寸W xD x H | 23-3/4 x 24-1/2 x 53-4/8 |
內櫃尺寸W xD x H | 20 1/2 × 22 1/2 × 44 3/4 |
材料 | 不銹鋼 |
車廂數量 | 1 |
紙盤尺寸(英寸) | 14 18點¯x15或20點¯x |
每個購物車/每個隔間的托盤 | 8/8 |
每個導軌/導軌間距的托盤 | 1/5 1/4“ |
類別 | 封閉式 |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 136.84 |
船長(厘米) | 60.33 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8419819080 |
原產地 | US |
型號 | 腳輪類型 | 門寬 | 車廂數量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5英寸旋轉 | 16“ | 1 | 封閉式 | 新台幣144,956元 | |
DXICT7S | 5英寸旋轉 | 16“ | 1 | 封閉式 | 新台幣147,413元 | |
DXICT10S | 5英寸旋轉 | 16“ | 1 | 封閉式 | 新台幣178,076元 | |
DXICT10 | (2)5英寸固定,(2)5英寸帶制動器 | 16“ | 1 | 封閉式 | 新台幣150,717元 | |
DXICTP10 | (2)5英寸固定,(2)5英寸帶制動器 | 22 1機構/ 2“ | 1 | 直通門 | 新台幣180,476元 | |
DXICT12 | (2)5英寸固定,(2)5英寸帶制動器 | 22 1機構/ 2“ | 1 | 封閉式 | 新台幣164,072元 | |
DXICTP12 | (2)5英寸固定,(2)5英寸帶制動器 | 22 1機構/ 2“ | 1 | 直通門 | 新台幣203,036元 |