Disco 10682pk | 六角 Sems 螺絲鋼 M6.3-1.81 X 18 - Pk25 | 40k742 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DISCO 10682PK 六角 Sems 螺絲,鋼,M6.3-1.81 直徑,18mm 長度,25 件 | AD3PDN 40K742

DISCO 10682PK 六角 Sems 螺釘,鋼,M6.3-1.81 直徑,18mm 長度,25Pk

有現貨
項目:AD3PDN 型號:10682PK交叉編號:40K742

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$864 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺絲
直徑/螺紋尺寸M6.3 x 1.81
直徑M6.3
鍍黃鋅
法蘭直徑。22mm
頭高4mm
頭型十六進制
頭寬10mm
總長:18
頭下長度18mm
材料鐵件
尺寸6.3mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度14mm
螺紋尺寸1.81mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)4.06
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)7.62
HS代碼7318159000
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DISCO 10682PK 六角 Sems 螺釘,鋼,M6.3-1.81 直徑,18mm 長度,25Pk
新台幣864元 /盒