Dixon 1510-da-ss | 異徑耦合器,耦合器 X 1 英吋適配器,焊接製造,1-1/2 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
DIXON 1510-DA-SS Reducing Coupler, Coupler x 1 Inch Adapter, Weld Fabrication, 1-1/2 Inch Size | AM9BFD

DIXON 1510-DA-SS 異徑耦合器,耦合器 x 1 英寸適配器,焊接製造,1-1/2 英寸尺寸

貨號: AM9BFD 型號:1510-DA-SS
NT$14,873 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合器

產品型號

產品型號主體材料耦合器尺寸最大。 壓力價錢
DIXON 1510DAAL 異徑耦合器,耦合器 x 1 英吋適配器,鋁製,1-1/2 英吋尺寸 | AB8QBT 26W640 1510DAAL1-1 / 2“ x 1”250 PSI新台幣3,809元
DIXON 2030-DA-AL 異徑耦合器,耦合器 x 3 英吋適配器,鋁製,2 英吋尺寸 | AB8QBU 26W641 2030年2的“X 3”125 PSI新台幣4,020元
DIXON 2040-DA-AL 異徑耦合器,耦合器 x 4 英吋適配器,鋁製,2 英吋尺寸 | AB8QBV 26W642 2040年2的“X 4”100 PSI新台幣5,754元
DIXON 3020-DA-AL 異徑耦合器,耦合器 x 2 英吋適配器,鋁製,3 英吋尺寸 | AB8QBW 26W643 3020年3的“X 2”125 PSI新台幣3,571元
DIXON 3040-DA-AL 異徑耦合器,耦合器 x 4 英吋適配器,鋁製,3 英吋尺寸 | AB8QBX 26W644 3040年3的“X 4”100 PSI新台幣4,747元
DIXON 2030-DA-SS 異徑耦合器,耦合器 x 3 英吋適配器,不銹鋼,2 英吋尺寸 | AB8QCF 26W652 2030-DA-不銹鋼不銹鋼2的“X 3”125 PSI新台幣12,418元
DIXON 3020-DA-SS 異徑耦合器,耦合器 x 2 英吋適配器,不銹鋼,3 英吋尺寸 | AB8QCG 26W653 3020-DA-不銹鋼不銹鋼3的“X 2”125 PSI新台幣11,503元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DIXON 1510-DA-SS 異徑耦合器,耦合器 x 1 英寸適配器,焊接製造,1-1/2 英寸尺寸
新台幣14,873元 /單元