得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耦合器 |
主體材料 | 鋁 |
連接類型 | 母接頭x MNPT |
耦合器尺寸 | 3" |
聯軸器類型 | B |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-D-鋁 | 鋁 | 母接頭x FNPT | 3" | D | - | 125 PSI | 2" | 新台幣4,704元 | ||
3020-C-鋁 | 鋁 | 母接頭x軟管柄 | 3" | C | 2" | 125 PSI | - | 新台幣4,564元 | ||
2015年 | 鋁 | 母接頭x MNPT | 2" | B | - | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣3,179元 | ||
3040年 | 鋁 | 母接頭x MNPT | 3" | B | - | 100 PSI | 4" | 新台幣6,509元 | ||
200-DL-不銹鋼 | 不銹鋼 | 母接頭x 150磅法蘭 | 2" | DL | - | 250 PSI | 2" | 新台幣18,346元 | ||
300-DL-不銹鋼 | 不銹鋼 | 母接頭x 150磅法蘭 | 3" | DL | - | 125 PSI | 3" | 新台幣25,899元 | ||
G100-C-BR | 鍛造黃銅 | 母接頭x軟管柄 | 1" | C | 1" | 250 PSI | - | 新台幣1,944元 |