項目 | 帶鎖臂的連接器 |
主體材料 | 鋁 |
連接類型 | 母接頭x MNPT |
耦合器尺寸 | 4" |
聯軸器類型 | B |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 100 PSI |
管道尺寸 | 3" |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 聯軸器類型 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030-D-鋁 | 鋁 | 母接頭x FNPT | 4" | D | 100 PSI | 新台幣6,763元 | ||
4030-C-鋁 | 鋁 | 母接頭x軟管柄 | 4" | C | 100 PSI | 新台幣5,015元 | ||
2030-DD-AL | 鋁 | 女耦合器x女耦合器 | 2的“X 3” | DD | 125 PSI | 新台幣5,859元 | ||
300-DD-AL | 鋁 | 耦合器 | 3的“X 3” | DD | 125 PSI | 新台幣4,430元 | ||
3040-DD-AL | 鋁 | 女耦合器x女耦合器 | 3的“X 4” | DD | 100 PSI | 新台幣6,718元 | ||
2030-DD-不銹鋼 | 不銹鋼 | 女耦合器x女耦合器 | 2的“X 3” | DD | 125 PSI | 新台幣15,830元 | ||
300-DD-不銹鋼 | 不銹鋼 | 女耦合器x女耦合器 | 3的“X 3” | DD | 125 PSI | 新台幣11,997元 |