DIXON AD90400EZ 凸輪和凹槽 90 度。 D 型耦合器 x 內螺紋 NPT 彎頭,Buna-N,4 英寸尺寸
貨號: BX6UQX
型號:AD90400EZ
NT$6,791 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耦合器 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | 母接頭x MNPT | 1" | B | - | 250 PSI | 1" | 新台幣1,742元 | ||
G150-B-BR | 母接頭x MNPT | 1.5“ | B | - | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣2,387元 | ||
G150-D-BR | 母接頭x FNPT | 1.5“ | D | - | 250 PSI | 1.5“ | 新台幣2,616元 | ||
G200-B-BR | 母接頭x MNPT | 2" | B | - | 250 PSI | 2" | 新台幣2,734元 | ||
G300-B-BR | 母接頭x MNPT | 3" | B | 3" | 125 PSI | 3" | 新台幣5,043元 | ||
G400-B-BR | 母接頭x MNPT | 4" | B | - | 100 PSI | 4" | 新台幣6,306元 | ||
G400-C-BR | 母接頭x軟管柄 | 4" | C | 4" | 100 PSI | - | 新台幣8,919元 |