項目 | 防塵帽 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
連接類型 | 女耦合器 |
耦合器尺寸 | 1" |
聯軸器類型 | DC |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 耦合器尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
G150-DC-BR | 1.5“ | 250 PSI | 新台幣2,201元 | |
G200-DC-BR | 2" | 250 PSI | 新台幣2,377元 | |
G300-DC-BR | 3" | 125 PSI | 新台幣4,432元 | |
G400-DC-BR | 4" | 100 PSI | 新台幣5,349元 |