項目 | 防塵帽 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
連接類型 | 女耦合器 |
耦合器尺寸 | 2" |
聯軸器類型 | DC |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 耦合器尺寸 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
G100-DC-BR | 1" | 250 PSI | 新台幣1,505元 | |
G150-DC-BR | 1.5“ | 250 PSI | 新台幣2,439元 | |
G300-DC-BR | 3" | 125 PSI | 新台幣4,911元 | |
G400-DC-BR | 4" | 100 PSI | 新台幣5,926元 |