DIXON HS8BF8-B 互換式蒸汽塞,BSPP 螺紋,1 英寸螺紋,黃銅
貨號:BX7JAD
型號:HS8BF8-B
NT$1,918 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速接頭插頭 |
型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 互換類型 | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4S4 | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,025元 | |
N4S6 | - | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,228元 | |
N4S4-B | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,731元 | |
N4S6-B | - | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,608元 | |
N4M4 | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,048元 | |
N4M6 | 3機構/ 4“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,068元 | |
N4M4-B | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,668元 |