得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 車用電子應用 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 27 CFM |
最大。 壓力 | 500 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 布納-N |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 互換類型 | 材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4S4 | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,025元 | |
N4S6 | - | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,228元 | |
N4S4-B | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,731元 | |
N4S6-B | - | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,608元 | |
N4M4 | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,048元 | |
N4M6 | 3機構/ 4“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 鐵件 | 204 CFM | 500 PSI | 新台幣1,068元 | |
N4M4-B | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 鮑斯 | 黃銅 | 204 CFM | 300 PSI | 新台幣1,668元 |