BALDOR / DODGE 30QZ25LR18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機

有現貨
貨號: AX9FMJ 型號:30QZ25LR18

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$102,551 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸180
齒輪箱30
齒輪比25.000
製造商 系列提格二世
輸出類型雙(實心)
軸直徑1.375“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 40.05

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型軸直徑價錢
BALDOR / DODGE 30QZ05H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUM 30QZ05H181805.000中空1.938“新台幣146,421元
BALDOR / DODGE 30QZ10R18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUN 30QZ10R1818010.000右(實心B)1.375“新台幣117,136元
BALDOR / DODGE 30QZ20H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUP 30QZ20H565620.000中空1.938“新台幣126,898元
BALDOR / DODGE 30QZ20L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUQ 30QZ20L565620.000左(實心A)1.375“新台幣101,518元
BALDOR / DODGE 30QZ20LR18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUR 30QZ20LR1818020.000雙(實心)1.375“新台幣130,802元
BALDOR / DODGE 30QZ25H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2自動 30QZ25H1414025.000中空1.938“新台幣126,898元
BALDOR / DODGE 30QZ25H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機| AM2AUU 30QZ25H1818025.000中空1.938“新台幣146,421元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 30QZ25LR18 TIGEAR-2 EZ KLEEN 直角減速機
新台幣102,551元 /單元