BALDOR / DODGE 40Q20LR14 TIGEAR-2 直角減速機| AY9RFL

BALDOR / DODGE 40Q20LR14 TIGEAR-2直角減速機

有現貨
貨號:AY9RFL 型號:40Q20LR14

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$133,520 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
框架尺寸140
齒輪箱40
齒輪比20.000
製造商 系列提格二世
輸出類型雙(實心)
軸直徑1.875“
軸鍵(英寸)沒有
軸長沒有

送貨信息:

船重(kg) 60.75

產品型號

產品型號框架尺寸齒輪比輸出類型價錢
BALDOR / DODGE 40Q05L25 TIGEAR-2 直角減速機| AL7AZM 第40章2505.000左(實心A)新台幣181,562元
BALDOR / DODGE 40Q05R25 TIGEAR-2 直角減速機| AL7AZN 40Q05R252505.000右(實心B)新台幣181,562元
BALDOR / DODGE 40Q07L21 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7AZP 第40章2107.000左(實心A)新台幣160,737元
BALDOR / DODGE 40Q07L25 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7AZQ 第40章2507.000左(實心A)新台幣181,562元
BALDOR / DODGE 40Q07R21 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7AZR 40Q07R212107.000右(實心B)新台幣160,737元
BALDOR / DODGE 40Q10L21 TIGEAR-2 蝸輪減速機| AL7AZT 第40章21010.000左(實心A)新台幣160,737元
BALDOR / DODGE 40Q10R21 TIGEAR-2 蝸輪減速機| 阿爾7祖 40Q10R2121010.000右(實心B)新台幣160,737元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR / DODGE 40Q20LR14 TIGEAR-2直角減速機
新台幣133,520元 /單元