項目 | 台秤 |
應用模式 | 檢重秤帶有產品ID |
容量 | 2磅。 |
連接端口 | RS-232 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 指示燈 |
應屆畢業生 | 0.005 |
總高度 | 19“ |
總長度 | 14.25“ |
總寬度 | 10“ |
平台材質 | 304不銹鋼 |
動力單元 | 115 VAC |
稱重表面深度 | 10“ |
稱重表面寬度 | 10“ |
船重(kg) | 13.61 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8423810040 |
原產地 | CN |
型號 | 總寬度 | 應用模式 | 容量 | 平台材質 | 動力單元 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 連接端口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10“ | 檢重 | 25磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣67,001元 | |
4350 | 10“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣69,103元 | |
4350/12 | 12“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣72,008元 | |
43100/12 | 12“ | 檢重 | 100磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
2205順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 5磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
22010順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 10磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣72,008元 | |
22025順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 25磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | - | 詢價
|