項目 | 台秤 |
準確性 | +/-0.2 磅。 |
所需電池 | 沒有 |
主體材料 | 不銹鋼 |
校准證書 | 沒有證書 |
顏色 | 銀色 |
線長 | 6英尺 |
顯示屏 | 指示燈 |
顯示類型 | 指示燈 |
應屆畢業生 | 100 克/0.2 磅。 |
介面 | 2個RS232 |
總深度 | 29 1機構/ 4“ |
總高度 | 23“ |
總寬度 | 24“ |
能量源 | 電 |
秤類型 | 平台長凳 |
表面材質 | 不銹鋼 |
電壓 | 100V到240V AC |
稱重表面深度 | 24“ |
稱重表面寬度 | 24“ |
重量容量 | 1000磅。 |
船重(kg) | 79.65 |
原產地 | USA |
型號 | 總寬度 | 應用模式 | 容量 | 平台材質 | 動力單元 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 連接端口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10“ | 檢重 | 25磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣67,001元 | |
4350 | 10“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣69,103元 | |
4350/12 | 12“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣72,008元 | |
43100/12 | 12“ | 檢重 | 100磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
2202順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 2磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣74,126元 | |
2205順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 5磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
22010順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 10磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣72,008元 |