項目 | 帶有遠程指示器的平台秤 |
應用模式 | 衡 |
容量 | 500磅。 |
連接端口 | 雙向RS-232 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 指示燈 |
應屆畢業生 | 0.1磅。 |
外殼材質 | 鐵件 |
測量單位 | 磅。 |
總高度 | 5.25“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
動力單元 | AC適配器 |
子類別 | 通用量表 |
稱重表面深度 | 24“ |
稱重表面寬度 | 24“ |
船重(kg) | 38.1 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 71.12 |
原產地 | CN |
型號 | 總寬度 | 應用模式 | 容量 | 平台材質 | 動力單元 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 連接端口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10“ | 檢重 | 25磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣67,001元 | |
4350 | 10“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣69,103元 | |
4350/12 | 12“ | 檢重 | 50磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣72,008元 | |
43100/12 | 12“ | 檢重 | 100磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 12“ | 12“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
2202順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 2磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣74,126元 | |
2205順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 5磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣74,267元 | |
22010順時針 | 10“ | 檢重秤帶有產品ID | 10磅。 | 304不銹鋼 | 115 VAC | 10“ | 10“ | RS-232 | 新台幣72,008元 |