項目 | 工具托架 |
容量 | 3機構/ 4“ |
維度A | 0.375“ |
尺寸B | 0.5“ |
尺寸C | 2.75“ |
尺寸D | 1" |
尺寸E | 1.5“ |
尺寸F | 1.429“ |
尺寸G | 0.549“ |
類別 | 轉向和麵對 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸G | 容量 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QITP30N-1 | 0.674“ | 3機構/ 4“ | 0.437“ | 0.625“ | 3.25“ | 1.25“ | 1.75“ | 1.789“ | 新台幣6,373元 | |
QITP35N-1 | 0.861“ | 1" | 0.5“ | 0.75“ | 3.75“ | 1.5“ | 2.25“ | 2.061“ | 新台幣7,855元 | |
QITP40N-1 | 0.986“ | 1.25“ | 0.562“ | 1" | 4.5“ | 1.75“ | 2.5“ | 2.516“ | 新台幣8,738元 | |
QITP50N-1 | 1.361“ | - | 0.75“ | 1.250 | 6" | 2.25“ | 3.25“ | 3.258“ | 新台幣14,465元 | |
QITP60N-1 | 1.736“ | - | 1" | 1.500 | 7" | 3" | 4" | 3.943“ | 新台幣20,216元 |