扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DORIAN S16T-MWLNR-3 鏜桿 S16t-mwlnr-3 右旋 1.28 英寸

有現貨
貨號:AD4LJW 型號:S16T-MWLNR-3交叉編號:41T412

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,603 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目無聊的酒吧
CL-7
夾緊螺絲XNS-36
切割方向右手
內切圓0.38“
插入螺絲NL-33L
插入形狀80 度負三角
插入尺寸WNMG-332
插入厚度0.187“
導角14學位
材料鐵件
最高 深度4"
最小 缸徑1.28“
安裝樣式多重鎖
總長度12“
圓形
小腿Dia1"
次數S16T-MWLNR-3
類別標準鋼
寬度偏移0.64“

送貨信息:

船重(kg) 1.1
船高(厘米)3.18
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)3.18
HS代碼8466100175
原產地US

產品型號

產品型號插入厚度夾緊螺絲導角材料最高 深度最小 缸徑安裝樣式價錢
DORIAN S12S-MCLNR-4 鏜桿 S12s-mclnr-4 右手 1 英吋 | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187“CL-7XNS-3614學位鐵件3"1"多重鎖新台幣9,985元
DORIAN S12S-MCLNL-4 鏜桿 S12s-mclnl-4 左手 1 英吋 | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187“CL-7XNS-3614學位鐵件3"1"多重鎖新台幣10,494元
DORIAN S16T-MCLNR-4 鏜桿 S16t-mclnr-4 右手 1.28 英吋 | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187“CL-20XNS-4814學位鐵件4"1.28“多重鎖新台幣12,958元
DORIAN S16T-MCLNL-4 鏜桿,長度 12 英寸,最小 1.28 英寸左手鋼製孔 | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187“CL-20XNS-4814學位鐵件4"1.28“多重鎖新台幣13,178元
DORIAN S20U-MCLNR-4 鏜桿 S20u-mclnr-4 右手 1.53 英吋 | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187“CL-20XNS-4814學位鐵件5"1.53“多重鎖新台幣13,264元
DORIAN S20U-MCLNL-4 鏜桿 S20u-mclnl-4 左手 1.53 英吋 | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814學位鐵件5"1.53“多重鎖新台幣14,073元
DORIAN S24U-MCLNR-4 鏜桿 S24u-mclnr-4 右手 1.78 英吋 | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187“CL-20XNS-4811學位鐵件6"1.78“多重鎖新台幣15,200元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DORIAN S16T-MWLNR-3 鏜桿 S16t-mwlnr-3 右旋 1.28 英寸
新台幣12,603元 /單元