項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.0938 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 32“ |
完 | 光明 |
長笛長度 | 19mm |
級 | 重型 |
清單編號 | A920 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 41mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 非常規點 |
小腿Dia | 3機構/ 32“ |
內含尺寸 | 3機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.9 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 1.1 |
原產地 | FR |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9201.25 | 0.0492 | 公制 | 1mm | 30mm | 1.25mm | 1.25mm | 新台幣219元 | |
A9201.4 | 0.0551 | 公制 | 1mm | 32mm | 1.40mm | 1.40mm | 新台幣266元 | |
A9201.55 | 0.0610 | 公制 | 10mm | 34mm | 1.55mm | 1.55mm | 新台幣195元 | |
A9201 / 16 | 0.0626 | 分數英寸 | 16mm | 41mm | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣161元 | |
A9205 / 64 | 0.0781 | 分數英寸 | 17mm | 43mm | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣148元 | |
A9202.35 | 0.0925 | 公制 | 14mm | 43mm | 2.35mm | 2.35mm | 新台幣260元 | |
A9207 / 64 | 0.1094 | 分數英寸 | 21mm | 46mm | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣148元 |