項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1850 |
尺寸類型 | 線 |
鑽頭尺寸 | #13 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 125mm |
清單編號 | A976 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 185mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.2 |
船長(厘米) | 18.6 |
船寬(厘米) | 1.2 |
原產地 | FR |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9761.5 | 0.0591 | 公制 | 75mm | 115mm | 新台幣1,145元 | |
A9763.0X150 | 0.1181 | 公制 | 100mm | 150mm | 新台幣960元 | |
A9761 / 8 | 0.1250 | 分數英寸 | 105mm | 155mm | 新台幣1,060元 | |
A9764.0X175 | 0.1575 | 公制 | 120mm | 175mm | 新台幣983元 | |
A9763 / 16 | 0.1875 | 分數英寸 | 135mm | 195mm | 新台幣1,239元 | |
A9766.5X215 | 0.2559 | 公制 | 150mm | 215mm | 新台幣1,673元 |