項目 | 電磁閥 |
電流@最大 中風 | 4.90 |
線圈電阻(歐姆) | 20.5 |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 2-1 / 16“ |
佔空比 | 連續 |
總長: | 2.5“ |
安裝孔 | 2 x 1-3 / 8英寸 |
拉力範圍 | 64至128盎司 |
坐式安培 | 0.43 |
坐瓦數 | 17.9 |
比重 | 4.32盎司。 |
行程範圍 | 1/8至1英寸 |
終端 | 焊片線圈 |
類別 | 層壓 |
信號寬度 | 1 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8505908000 |
原產地 | US |
A.
A. 螺線管行程測量電樞從其初始位置到其最終位置的移動距離。
答:這些 Dormeyer 產品 2005-M-1 電磁閥的拉力範圍為 64.0 至 128.0 盎司。
產品 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 深度 | 佔空比 | 總長: | 安裝孔 | 終端 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 1 13機構/ 16“ | 120 VAC | 2-1 / 16“ | 斷斷續續的 | 2.5“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣1,484元 | ||
7258 | 2.38“ | 120 VAC | 2-15 / 16“ | 斷斷續續的 | 2 63機構/ 64“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣2,858元 | ||
7690 | 1.187“ | 120 VAC | 1-7 / 16“ | 斷斷續續的 | 1 39機構/ 64“ | 1.375“ | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣2,522元 | ||
1000年M-1 | 1.187“ | 120 VAC | 1-7 / 16“ | 連續 | 1.625“ | 1-3/8 x 7/8" | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣1,743元 | ||
2536年M-1 | 2 1機構/ 16“ | 120 VAC | 2-1 / 16“ | 連續 | 2.5“ | 2 x 1-5 / 8英寸 | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣2,592元 | ||
3000年M-1 | 2.38“ | 120 VAC | 2-15 / 16“ | 連續 | 3" | 2 x 1-7 / 8英寸 | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣2,982元 | ||
7612 | 2.38“ | 115 VAC | 2-15 / 16“ | 斷斷續續的 | 2 63機構/ 64“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣2,591元 |