項目 | 電磁閥 |
電流@最大 中風 | 0.36 |
線圈電阻(歐姆) | 60 |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 1-7 / 16“ |
佔空比 | 斷斷續續的 |
總長: | 1 39機構/ 64“ |
安裝孔 | 1.375“ |
拉力範圍 | 24至40盎司 |
坐式安培 | 0.36 |
坐瓦數 | 14 |
行程範圍 | 1/4至3/4“ |
終端 | 1/4" 鏟子 |
類別 | 洗衣設備 |
信號寬度 | 1.187“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8505908000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 深度 | 佔空比 | 總長: | 安裝孔 | 終端 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 1 13機構/ 16“ | 120 VAC | 2-1 / 16“ | 斷斷續續的 | 2.5“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣1,484元 | ||
7258 | 2.38“ | 120 VAC | 2-15 / 16“ | 斷斷續續的 | 2 63機構/ 64“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣2,858元 | ||
1000年M-1 | 1.187“ | 120 VAC | 1-7 / 16“ | 連續 | 1.625“ | 1-3/8 x 7/8" | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣1,743元 | ||
2005年M-1 | 1 13機構/ 16“ | 120 VAC | 2-1 / 16“ | 連續 | 2.5“ | 2 x 1-3 / 8英寸 | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣1,609元 | ||
2536年M-1 | 2 1機構/ 16“ | 120 VAC | 2-1 / 16“ | 連續 | 2.5“ | 2 x 1-5 / 8英寸 | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣2,592元 | ||
3000年M-1 | 2.38“ | 120 VAC | 2-15 / 16“ | 連續 | 3" | 2 x 1-7 / 8英寸 | 焊片線圈 | 層壓 | 新台幣2,982元 | ||
7612 | 2.38“ | 115 VAC | 2-15 / 16“ | 斷斷續續的 | 2 63機構/ 64“ | 2" | 1/4" 鏟子 | 洗衣設備 | 新台幣2,591元 |