項目 | 地毯/地板烘乾機 |
安培 | 1.2 |
CFM高 | 885 |
CFM低 | 500 |
外殼顏色 | 藍色 |
房屋高度 | 9" |
外殼長度 | 24“ |
外殼材質 | 滾塑聚乙烯 |
外殼寬度 | 18“ |
電機功率 | 1/4 |
葉片數 | 6 |
導體數量 | 0 |
速度數 | 變量 |
總高度 | 9" |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 18“ |
段落 | 1 |
電源線長度 | 15ft。 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 47.5 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | 安培 | CFM高 | 葉片數 | 導體數量 | 速度數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F451 | 1/6 | 1.1 | 750 | 5 | 3 | 1 | 15.25“ | 15.25“ | 新台幣7,820元 |