項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 7" |
風管尺寸 | 7" |
測量 | 24 |
身高 | 6" |
入口直徑 | 7" |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 7" |
壓力等級 | 3“工作組 |
類別 | 壓入式項圈帶減震器 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 測量 | 入口直徑 | 出口直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR5GA26D | 5" | 5" | 26 | 5" | 5" | 8" | 新台幣1,012元 | |
GR6POCR7GA26D | 7" | 7" | 26 | 7" | 7" | 10“ | 新台幣1,154元 | |
GR6POCR9GA26D | 9" | 9" | 26 | 9" | 9" | 12“ | 新台幣1,351元 | |
GR6POCR5GA24D | 5" | 5" | 24 | 5" | 5" | 8" | 新台幣1,263元 | |
GR6POCR9GA24D | 9" | 9" | 24 | 9" | 9" | 12“ | 新台幣1,741元 |