扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DUCTMATE GRR8P7PGA24 管道配件異徑管 8 x 7 24 規格 | AF2CVW 6RGA6

DUCTMATE GRR8P7PGA24 管道配件減速器 8 x 7 24 規格

有現貨
貨號:AF2CVW 型號:GRR8P7PGA24交叉參考:6RGA6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,076 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件
塗層鍍鋅
直徑8“ X7”
風管尺寸8“ X7”
測量24
身高6.25“
入口直徑8"
材料鐵件
出口直徑7"
壓力等級3“工作組
類別減速器
信號寬度8"

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)16
船長(厘米)20.83
船寬(厘米)20.83
HS代碼7307929000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特殊功能:預密封

產品型號

產品型號直徑風管尺寸測量身高入口直徑出口直徑信號寬度價錢
DUCTMATE GRR5P4PGA26 管道配件異徑管 5 x 4 26 規格 | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265“ X4”5“ X4”266.25“5"4"5"新台幣694元
DUCTMATE GRR6P5PGA26 管道配件減速器 6 x 5 26 規格 | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266“ X5”6“ X5”265.75“6"5"6"新台幣682元
DUCTMATE GRR7P5PGA26 管道配件異徑管 7 x 5 26 規格 | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267“ X5”7“ X5”266"7"5"7"新台幣777元
DUCTMATE GRR7P6PGA26 管道配件異徑管 7 x 6 26 規格 | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267“ X6”7“ X6”266.25“7"6"7"新台幣800元
DUCTMATE GRR8P7PGA26 管道配件異徑管 8 x 7 26 規格 | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268“ X7”8“ X7”266.25“8"7"8"新台幣800元
DUCTMATE GRR9P6PGA26 管道配件異徑管 9 x 6 26 規格 | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269“ X6”9“ X6”267"9"6"9"新台幣872元
DUCTMATE GRR9P7PGA26 管道配件異徑管 9 x 7 26 規格 | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269“ X7”9“ X7”266"9"7"9"新台幣872元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DUCTMATE GRR8P7PGA24 管道配件減速器 8 x 7 24 規格
新台幣1,076元 /單元