項目 | 線性執行器 |
環境溫度。 最大(C / F) | 50C / 120F |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 是 |
驅動系統 | 跑步裝備 |
佔空比 | 28% |
機箱類型 | 全封閉非通風 |
滿載電流 | 2.2 |
齒輪 | 鐵件 |
外殼材質 | 鋁 |
Hz | 60 |
限位開關類型 | 可調整 |
最高 環境溫度。 | 50度C / 120度F |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝類型 | 雙羊角 |
堅果 | 青銅 |
螺帽材質 | 青銅 |
工作頻率 | 60赫茲 |
額定負荷(磅) | 500 |
縮進尺寸(英寸) | 26.25 |
縮回長度 | 26.25“ |
螺絲類型 | 鐵件 |
速度 | 35英寸/分鐘 |
行程 | 18“ |
熱保護 | 汽車 |
平移管 | 鍍鋅鋼 |
旅行 | 18“ |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 8.44 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 102.62 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 縮回長度 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GMPB6905-6 | 14.25“ | 6" | 新台幣31,111元 |