項目 | 移動櫃 |
組裝 | 是 |
顏色 | 灰色 |
完 | 質感粉末塗料 |
身高 | 36.38“ |
總長: | 42.125“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
量規數量 | 14 |
UPC | 714334038577 |
信號寬度 | 24.25“ |
船重(kg) | 157.8 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 材料 | 門數 | 抽屜數 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣29,046元 | ||
3400-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣37,444元 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 1 | 2 | 新台幣22,811元 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 4 | 1 | 新台幣31,726元 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 1 | 1 | 新台幣28,857元 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | - | 1 | 新台幣29,865元 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | 2 | 1 | 新台幣37,626元 |