項目 | 賓內閣 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
內閣顏色 | 灰色 |
門型 | 標準 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | Single |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 60“ |
貨架容量 | 1650磅。 |
強度等級 | 重型 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334017596 |
船重(kg) | 268.75 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 152.72 |
船寬(厘米) | 198.12 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 門型 | 測量 | 總寬度 | 貨架容量 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | 清除視圖 | 12 | 36“ | 1900磅。 | - | 新台幣290,122元 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | 清除視圖 | 12 | 48“ | 1200磅。 | - | 新台幣297,551元 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | 清除視圖 | 12 | 60“ | 1650磅。 | - | 新台幣323,918元 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | 標準 | 12 | 36“ | 1900磅。 | - | 新台幣366,624元 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | 標準 | 12 | 48“ | 1200磅。 | - | 新台幣292,650元 | ||
3702CXC-30B-1795 | 紅 | (1)實體,(1)清晰視圖 | 14 ga。 | 36“ | - | 30 | 新台幣300,260元 | ||
3702CXC-30B-5295 | 藍色 | (1)實體,(1)清晰視圖 | 14 ga。 | 36“ | - | 30 | 新台幣300,260元 |