項目 | 鼓吊帶 |
接受 | 30和55鼓 |
容量 | 2000磅。 |
鏈條等級 | 80級 |
鍊長 | 19 1機構/ 2“ |
顏色 | 橙色 |
深度 | 1" |
鼓材質 | 鋼、塑料、纖維 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
級 | 80級 |
身高 | 5" |
內吊環高度 | 3 1機構/ 4“ |
內吊環寬度 | 2 3機構/ 8“ |
總長: | 19 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
產品數據表 | Vestil-rp-cdl-2000.pdf |
信號寬度 | 50“ |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |