項目 | 三面手推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
顏色 | 灰色 |
門櫃深度 | 11-7 / 8“ |
門櫃高度 | 23-7 / 8“ |
門櫃寬度 | 33-3 / 4“ |
抽屜深度 | 2.75“ |
抽屜高度 | 11.25“ |
抽屜寬度 | 5.375“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 18 |
手柄 | 直行 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 12 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 34“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 總寬度 | 貨架長度 | 腳輪類型 | 測量 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-3048-2SC-6PH-95 | 30“ | 6" | 酚醛 | 48“ | 48“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 14 | 2000磅。 | 新台幣69,155元 | ||
EX-3060-2SC-6PH-95 | 30“ | 6" | 酚醛 | 60“ | 60“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 14 | 2000磅。 | 新台幣91,455元 |