項目 | 三面手推車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
負載能力 | 2000磅。 |
貨架數量 | 6 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 60“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 15“ |
船重(kg) | 153.45 |
船高(厘米) | 76.84 |
船長(厘米) | 152.72 |
船寬(厘米) | 144.94 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 總寬度 | 貨架長度 | 腳輪類型 | 測量 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-3048-2SC-6PH-95 | 30“ | 6" | 酚醛 | 48“ | 48“ | (2)旋轉,(2)剛性 | 14 | 2000磅。 | 新台幣69,155元 | ||
662-95 | 34“ | 5" | 聚氨酯 | 24“ | - | (2)剛性,(2)制動旋轉 | 18 | 1000磅。 | 新台幣45,685元 |