項目 | 網狀貨車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
網格尺寸 | 3/4" x 1-1/2" |
貨架數量 | 0 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 57“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 159.75 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 168.91 |
船寬(厘米) | 143.35 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
型號 | 完 | 總長: | 負載能力 | 總長度 | 貨架長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL-3048-DD-95 | 粉末塗層 | - | 2000磅。 | 48“ | 48“ | - | 新台幣47,906元 | |
HTL-2448-DD-95 | 質感粉末塗料 | 54.5“ | 2000磅。 | - | - | 26“ | 新台幣43,050元 | |
HTL-2460-DD-95 | 質感粉末塗料 | 66.5“ | 2000磅。 | - | - | 26“ | 新台幣45,744元 | |
HTL-3660-DD-95 | 質感粉末塗料 | 66.5“ | 2000磅。 | - | - | 38“ | 新台幣77,916元 | |
HTL-3672-DD-95 | 質感粉末塗料 | 78.5“ | 2000磅。 | - | - | 38“ | 新台幣81,614元 | |
HTL-4474-DD-95 | 質感粉末塗料 | 80.5“ | 2000磅。 | - | - | 46“ | 新台幣85,012元 |