得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶帶手絞盤 |
第一層負載能力 | 1100磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 42英尺 |
鼓容量為3/16英寸電纜 | 79英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 59英尺 |
框架顏色 | 銅青銅金屬 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 3.7:1 |
齒輪類型 | 正齒輪 |
手柄長度 | 7.125“ |
總高度 | 5.375“ |
總長度 | 6.875“ |
總寬度 | 5.25“ |
UPC | 085077151039 |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8425390100 |