項目 | 拉絞車 |
第一層負載能力 | 3200磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 62英尺 |
鼓容量為5/16英寸電纜 | 42英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 87英尺 |
框架顏色 | 青銅 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 5.4:1, 17.3:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
手柄長度 | 9.5“ |
總高度 | 7.5“ |
總長度 | 9.5“ |
總寬度 | 6.5“ |
UPC | 085077154405 |
船重(kg) | 7.05 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8425390100 |
產品 | 型號 | 齒輪比 | 手柄長度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1100A | 3.7:1 | 7" | 5.5“ | 7 5機構/ 16“ | 5 7機構/ 64“ | 新台幣1,658元 |