項目 | 六角驅動齒輪絞車 |
第一層負載能力 | 2000磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 59英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 82英尺 |
框架顏色 | 青銅 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 40:1 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
手柄長度 | 7" |
總高度 | 5 29機構/ 32“ |
總長度 | 7.5“ |
總寬度 | 6" |
UPC | 085077110012 |
船重(kg) | 4.89 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8425390100 |
A. 這種蜗杆傳動手搖絞車配有開槽安裝孔,便於安裝。
答:它最多可容納 59 英尺 1/4 英寸電纜、82 英尺 7/32 英寸電纜或 49 英尺 9/32 英寸電纜。
產品 | 型號 | 項目 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
WG2000 | 齒輪絞車 | 6.593 | 新台幣3,498元 |