項目 | 壓力計附件套件 |
電池壽命 | 100小時。 |
電池類型 | 鹼性 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
顯示位數 | 4位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
級 | 316L級 |
最大。 壓力 | 400 psig |
工作溫度 範圍 | 32度至 140 度。 F |
所需功率 | 9V |
壓力範圍 | 0至200 psi |
產品數據表 | dwyer-instruments-490a-4-hkit.pdf |
接液材料 | 不銹鋼、PTFE、黃銅、銅 |
船重(kg) | 6.12 |
原產地 | USA |
型號 | 最大。 壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
490A-2-香港科技大學 | 60 psig | 0至30 psi | - | 詢價
|
490A-1-香港科技大學 | 30 psig | 0至15 psi | - | 詢價
|
490A-4-香港科技大學 | 200 psig | 0至100 psi | - | 詢價
|
490A-5-香港科技大學 | 1000 psig | 0至500 psi | - | 詢價
|
490A-3-香港科技大學 | 100 psig | 0至50 psi | - | 詢價
|