得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力傳感器 |
準確性 | -/+ 0.25% 滿量程 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
電氣連接 | 赫斯曼 DIN 插頭 |
級 | 316L級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
房屋類型 | 一般用途 |
IP等級 | IP 66的 |
迴路電阻 | 0至1300歐姆 |
最大。 壓力 | 200 psig |
NEMA號 | 4X |
線數 | 2 |
產量 | 4 至 20 mA,2 線 |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到30V DC |
壓力範圍 | 0至100 psig |
響應時間 | 300毫秒 |
溫度。 範圍 | 0度至 200 度。 F |
熱誤差 | - /+ 0.02% |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 級 | 外殼材質 | 迴路電阻 | 最大。 壓力 | 所需功率 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 316級、316L級 | - | 0至1000歐姆 | 30 PSI | 10到30V DC | 0至15 psi | 新台幣18,103元 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | 316級、316L級 | - | 0至900歐姆 | 30 PSI | 10到28V DC | 0至15 psi | 新台幣16,289元 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 316級、316L級 | - | 0至1000歐姆 | 60 PSI | 10到30V DC | 0至30 psi | 新台幣18,103元 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | 316級、316L級 | - | 0至900歐姆 | 60 PSI | 10到28V DC | 0至30 psi | 新台幣16,289元 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 316L級 | 鑄鋁 | 0至1300歐姆 | 100 psig | 10到30V DC | 0至50 psig | 新台幣18,103元 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1機構/ 4“ | 316L級 | 不銹鋼 | 0至1300歐姆 | 100 psig | 10到30V DC | 0至50 psig | 新台幣16,289元 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1機構/ 4“ | 316L級 | 鑄鋁 | 0至1300歐姆 | 200 psig | 10到30V DC | 0至100 psig | 新台幣18,103元 |