項目 | 風速變送器 |
準確性 | 5% |
電纜直徑 | 5毫米到10毫米 |
通訊方式 | BACnet MS/TP 或 Modbus RTU/ASCII |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPS |
電流消耗 | 最大60mA |
設備負載 | 1/8 單位負載 |
顯示位數 | 5位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
電氣連接 | 模擬 |
外殼等級 | NEMA 4X |
最大負載電阻 | 0至1100歐姆 |
最高 安培 | 60mA |
最高 當前 | 60毫安 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 0至1100歐姆 |
安裝方向 | 並行 |
輸出信號 | 4 至 20 mA、0 至 5V DC、0 至 10V DC |
輸出電壓 | 1千歐 |
電力需求 | 24V 直流 -/+ 20% 或 24V 交流 -/+ 20% |
產品數據表 | dwyer-instruments-avul-5da1-lcd.pdf |
範圍 | 1000 至 4000 英尺/分鐘 |
相對濕度範圍 | 5 至 95% RH,無冷凝 |
響應時間 | 10秒。 |
服務 | 清潔空氣和不可燃、兼容氣體 |
服務因素 | 清潔空氣和不可燃、兼容氣體 |
溫度限制(D段) | 32度至 122 度。 F |
電線尺寸 | 16至26 AWG |
零位和量程調整 | 數字按鈕 |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 準確性 | 價錢 | |
---|---|---|---|
AVUL-3DB1-液晶顯示器 | 3% | 新台幣27,443元 | |
AVUL-5DB1 | 5% | 新台幣17,957元 | |
AVUL-3DA1-液晶顯示器 | 3% | 新台幣20,535元 | |
AVUL-5DM1 | 5% | 新台幣17,957元 | |
AVUL-5DA1 | 5% | 新台幣11,406元 | |
AVUL-3DA1 | 3% | 新台幣17,716元 | |
AVUL-3DM1 | 3% | 新台幣24,780元 |