項目 | 衛生錶盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
連接類型 | 衛浴 |
錶盤尺寸 | 3" |
級 | 316級、316L級 |
頭部溫度 | 200度 F |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
解析度 | 2度 F |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 4 1機構/ 2“ |
閥桿溫度 | 800度 F |
溫度。 範圍 | -40 度到 160 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1機構/ 2“ | 50度至 300 度。 F | - | 詢價
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1機構/ 2“ | 50度至 550 度。 F | - | 詢價
|
BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1機構/ 2“ | 0度至 250 度。 F | - | 詢價
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1機構/ 2“ | 50度至 300 度。 F | - | 詢價
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1機構/ 2“ | 50度至 550 度。 F | - | 詢價
|
BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1機構/ 2“ | -40 度到 160 度。 F | - | 詢價
|
BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1機構/ 2“ | 0度至 250 度。 F | - | 詢價
|