項目 | 長距離撥盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
環境溫度。 範圍 | -40 度到 392 度。 F |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
級 | 300級、304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
解析度 | 2度 F |
秤類型 | 單秤 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 12“ |
溫度。 範圍 | 0度至 200 度。 F |
類別 | 單秤 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|
BTLRN318101 | 18“ | 新台幣3,745元 | |
BTLRN324101 | 24“ | 新台幣4,350元 | |
BTLRN336101 | 36“ | 新台幣7,055元 | |
BTLRN348101 | 48“ | 新台幣9,101元 | |
BTLRN360101 | 60“ | 新台幣11,619元 | |
BTLRN372101 | 72“ | 新台幣13,139元 | 詢價
|